キャニオン シェルフ SO610

キャニオン シェルフ SO610 - キャニオンキャニオン シェルフ SO610 - キャニオンキャニオン シェルフ SO610 - キャニオンキャニオン シェルフ SO610 - キャニオンキャニオン シェルフ SO610 - キャニオンキャニオン シェルフ SO610 - キャニオンキャニオン シェルフ SO610 - キャニオンキャニオン シェルフ SO610 - キャニオン

フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる
同一寸法、さびにくく、経済的価格

奥行(mm)610耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)材質棚板:SUS430(18-0)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS430(18-0)Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:ヘア-ライン、柱:#400ヘアーライン内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全56種類を絞り込む
段数
幅(mm)
高さ(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40247498P1390×6104段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H139013906343910
108,000
99,900
109,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247507P1390×6105段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H139013906343920
130,800
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247516P1590×6104段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H159015906343930
110,400
99,900
109,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247525P1590×6105段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H159015906343940
133,200
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247534P1900×6104段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H190019006343950
113,600
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247543P1900×6105段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H190019006343960
136,400
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247559P2200×6104段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H220022006343970
116,000
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247568P2200×6105段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H220022006343980
138,800
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247577P1390×7604段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H139013906344010
116,800
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247586P1390×7605段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H139013906344020
141,800
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247595P1590×7604段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H159015906344030
119,200
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247604P1590×7605段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H159015906344040
144,200
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247613P1900×7604段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H190019006344050
122,400
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247629P1900×7605段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H190019006344060
147,400
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247638P2200×7604段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H220022006344070
124,800
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247647P2200×7605段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H220022006344080
149,800
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247656P1390×9104段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H139013906344110
128,800
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247665P1390×9105段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H139013906344120
156,800
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247674P1590×9104段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H159015906344130
131,200
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247683P1590×9105段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H159015906344140
159,200
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247699P1900×9104段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H190019006344150
134,400
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247708P1900×9105段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H190019006344160
162,400
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247717P2200×9104段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H220022006344170
136,800
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247726P2200×9105段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H220022006344180
164,800
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247735P1390×10704段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H139013906344210
140,400
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247744P1390×10705段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H139013906344220
171,300
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247753P1590×10704段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H159015906344230
142,800
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247769P1590×10705段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H159015906344240
173,700
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247778P1900×10704段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H190019006344250
146,000
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247796P1900×10705段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H190019006344260
176,900
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247805P2200×10704段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H220022006344270
148,400
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247814P2200×10705段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H220022006344280
179,300
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247823P1390×12204段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H139013906344310
152,000
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247839P1390×12205段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H139013906344320
185,800
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247848P1590×12204段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H159015906344330
154,400
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247857P1590×12205段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H159015906344340
188,200
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247866P1900×12204段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H190019006344350
157,600
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247875P1900×12205段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H190019006344360
191,400
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247884P2200×12204段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H220022006344370
160,000
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247893P2200×12205段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H220022006344380
193,800
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247909P1390×15204段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H139013906344410
172,800
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247918P1390×15205段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H139013906344420
211,800
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247927P1590×15204段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H159015906344430
175,200
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247936P1590×15205段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H159015906344440
214,200
209,000
229,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247945P1900×15204段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H190019006344450
178,400
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247954P1900×15205段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H190019006344460
217,400
209,000
229,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247963P2200×15204段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H220022006344470
180,800
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247979P2200×15205段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H220022006344480
219,800
219,000
240,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247988P1390×18204段1820棚(18-0):610×1820、ポール(18-0):Φ25×H139013906344510
193,600
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40247997P1390×18205段1820棚(18-0):610×1820、ポール(18-0):Φ25×H139013906344520
237,800
229,000
251,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする