キャニオン シェルフ SSO460

キャニオン シェルフ SSO460 - キャニオンキャニオン シェルフ SSO460 - キャニオンキャニオン シェルフ SSO460 - キャニオンキャニオン シェルフ SSO460 - キャニオンキャニオン シェルフ SSO460 - キャニオンキャニオン シェルフ SSO460 - キャニオンキャニオン シェルフ SSO460 - キャニオンキャニオン シェルフ SSO460 - キャニオン

フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法、電気的特性、耐薬品性

奥行(mm)460耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)材質棚板:SUS304(18-8)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:ヘアーライン、柱:#400ヘアーライン内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全56種類を絞り込む
段数
幅(mm)
高さ(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40248067PS1390×6104段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H139013906342510
127,200
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248076PS1390×6105段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H139013906342520
153,700
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248085PS1590×6104段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H159015906342530
128,800
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248094PS1590×6105段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H159015906342540
155,300
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248103PS1900×6104段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H190019006342550
133,600
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248119PS1900×6105段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H190019006342560
160,100
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248128PS2200×6104段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H220022006342570
136,800
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248137PS2200×6105段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H220022006342580
163,300
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248146PS1390×7604段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H139013906342610
138,000
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248155PS1390×7605段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H139013906342620
167,200
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248164PS1590×7604段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H159015906342630
139,600
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248173PS1590×7605段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H159015906342640
168,800
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248189PS1900×7604段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H190019006342650
144,400
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248198PS1900×7605段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H190019006342660
173,600
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248207PS2200×7604段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H220022006342670
147,600
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248216PS2200×7605段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H220022006342680
176,800
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248225PS1390×9104段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H139013906342710
149,200
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248234PS1390×9105段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H139013906342720
181,200
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248243PS1590×9104段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H159015906342730
150,800
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248259PS1590×9105段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H159015906342740
182,800
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248268PS1900×9104段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H190019006342750
155,600
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248277PS1900×9105段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H190019006342760
187,600
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248286PS2200×9104段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H220022006342770
158,800
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248295PS2200×9105段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H220022006342780
190,800
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248304PS1390×10704段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H139013906342810
166,000
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248313PS1390×10705段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H139013906342820
202,200
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248329PS1590×10704段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H159015906342830
167,600
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248338PS1590×10705段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H159015906342840
203,800
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248347PS1900×10704段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H190019006342850
172,400
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248356PS1900×10705段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H190019006342860
208,600
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248365PS2200×10704段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H220022006342870
175,600
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248374PS2200×10705段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H220022006342880
211,800
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248383PS1390×12204段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H139013906342910
179,200
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248399PS1390×12205段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H139013906342920
218,700
209,000
229,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248408PS1590×12204段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H159015906342930
180,800
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248417PS1590×12205段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H159015906342940
220,300
219,000
240,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248426PS1900×12204段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H190019006342950
185,600
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248435PS1900×12205段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H190019006342960
225,100
219,000
240,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248444PS2200×12204段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H220022006342970
188,800
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248453PS2200×12205段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H220022006342980
228,300
219,000
240,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248469PS1390×15204段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H139013906343010
196,400
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248478PS1390×15205段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H139013906343020
240,200
239,000
262,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248487PS1590×15204段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H159015906343030
198,000
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248496PS1590×15205段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H159015906343040
241,800
239,000
262,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248505PS1900×15204段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H190019006343050
202,800
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248514PS1900×15205段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H190019006343060
246,600
239,000
262,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248523PS2200×15204段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H220022006343070
206,000
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248539PS2200×15205段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H220022006343080
249,800
249,000
273,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248548PS1390×18204段1820棚(18-0):460×1820、ポール(18-0):Φ25×H139013906343110
213,200
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248557PS1390×18205段1820棚(18-0):460×1820、ポール(18-0):Φ25×H139013906343120
261,200
259,000
284,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする