キャニオン シェルフ SSO610

キャニオン シェルフ SSO610 - キャニオンキャニオン シェルフ SSO610 - キャニオンキャニオン シェルフ SSO610 - キャニオンキャニオン シェルフ SSO610 - キャニオンキャニオン シェルフ SSO610 - キャニオンキャニオン シェルフ SSO610 - キャニオンキャニオン シェルフ SSO610 - キャニオンキャニオン シェルフ SSO610 - キャニオン

フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法、電気的特性、耐薬品性

奥行(mm)610耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)材質棚板:SUS304(18-8)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:ヘアーライン、柱:#400ヘアーライン内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40248627PS1390×6104段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H139013906343210
151,600
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248636PS1390×6105段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H139013906343220
184,200
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248645PS1590×6104段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H159015906343230
153,200
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248654PS1590×6105段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H159015906343240
185,800
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248663PS1900×6104段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H190019006343250
158,000
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248679PS1900×6105段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H190019006343260
190,600
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248688PS2200×6104段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H220022006343270
161,200
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248697PS2200×6105段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H220022006343280
193,800
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248706PS1390×7604段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H139013906343310
164,000
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248715PS1390×7605段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H139013906343320
199,700
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248724PS1590×7604段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H159015906343330
165,600
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248733PS1590×7605段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H159015906343340
201,300
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248749PS1900×7604段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H190019006343350
170,400
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248758PS1900×7605段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H190019006343360
206,100
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248767PS2200×7604段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H220022006343370
173,600
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248776PS2200×7605段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H220022006343380
209,300
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248785PS1390×9104段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H139013906343410
174,000
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248794PS1390×9105段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H139013906343420
212,200
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248803PS1590×9104段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H159015906343430
175,600
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248819PS1590×9105段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H159015906343440
213,800
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248828PS1900×9104段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H190019006343450
180,400
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248837PS1900×9105段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H190019006343460
218,600
209,000
229,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248846PS2200×9104段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H220022006343470
183,600
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248855PS2200×9105段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H220022006343480
221,800
219,000
240,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248864PS1390×10704段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H139013906343510
189,200
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248873PS1390×10705段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H139013906343520
231,200
229,000
251,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248889PS1590×10704段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H159015906343530
190,800
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248898PS1590×10705段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H159015906343540
232,800
229,000
251,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248907PS1900×10704段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H190019006343550
195,600
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248916PS1900×10705段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H190019006343560
237,600
229,000
251,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248925PS2200×10704段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H220022006343570
198,800
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248934PS2200×10705段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H220022006343580
240,800
239,000
262,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248943PS1390×12204段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H139013906343610
199,200
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248959PS1390×12205段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H139013906343620
243,700
239,000
262,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248968PS1590×12204段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H159015906343630
200,800
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248977PS1590×12205段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H159015906343640
245,300
239,000
262,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248986PS1900×12204段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H190019006343650
205,600
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40248995PS1900×12205段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H190019006343660
250,100
239,000
262,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249004PS2200×12204段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H220022006343670
208,800
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249013PS2200×12205段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H220022006343680
253,300
249,000
273,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249029PS1390×15204段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H139013906343710
221,200
209,000
229,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249038PS1390×15205段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H139013906343720
271,200
249,000
273,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249047PS1590×15204段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H159015906343730
222,800
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249056PS1590×15205段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H159015906343740
272,800
249,000
273,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249065PS1900×15204段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H190019006343750
227,600
219,000
240,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249074PS1900×15205段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H190019006343760
277,600
259,000
284,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249083PS2200×15204段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H220022006343770
230,800
229,000
251,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249099PS2200×15205段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H220022006343780
280,800
269,000
295,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249108PS1390×18204段1820棚(18-0):610×1820、ポール(18-0):Φ25×H139013906343810
241,200
229,000
251,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249117PS1390×18205段1820棚(18-0):610×1820、ポール(18-0):Φ25×H139013906343820
296,200
279,000
306,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする