キャニオン シェルフ SUS460

キャニオン シェルフ SUS460 - キャニオンキャニオン シェルフ SUS460 - キャニオンキャニオン シェルフ SUS460 - キャニオンキャニオン シェルフ SUS460 - キャニオンキャニオン シェルフ SUS460 - キャニオンキャニオン シェルフ SUS460 - キャニオンキャニオン シェルフ SUS460 - キャニオンキャニオン シェルフ SUS460 - キャニオン

耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。

奥行(mm)460耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)材質棚板/SUS304(18-8)、板厚:1.5・2.0mm、ホーミングフレームΦ3.5~Φ6ワイヤー、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全56種類を絞り込む
段数
幅(mm)
高さ(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40249668PS1390×6104段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H139013906337310
93,600
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249677PS1390×6105段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H139013906337320
111,700
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249686PS1590×6104段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H159015906337330
95,200
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249695PS1590×6105段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H159015906337340
113,300
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249704PS1900×6104段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H190019006337350
100,000
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249713PS1900×6105段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H190019006337360
118,100
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249729PS2200×6104段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H220022006337370
103,200
98,900
108,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249738PS2200×6105段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H220022006337380
121,300
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249747PS1390×7604段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H139013906337410
103,200
97,900
107,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249756PS1390×7605段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H139013906337420
123,700
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249765PS1590×7604段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H159015906337430
104,800
99,900
109,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249774PS1590×7605段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H159015906337440
125,300
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249783PS1900×7604段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H190019006337450
109,600
99,900
109,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249799PS1900×7605段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H190019006337460
130,100
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249808PS2200×7604段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H220022006337470
112,800
99,900
109,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249817PS2200×7605段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H220022006337480
133,300
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249826PS1390×9104段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H139013906337510
112,800
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249835PS1390×9105段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H139013906337520
135,700
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249844PS1590×9104段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H159015906337530
114,400
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249853PS1590×9105段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H159015906337540
137,300
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249869PS1900×9104段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H190019006337550
119,200
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249878PS1900×9105段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H190019006337560
142,100
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249887PS2200×9104段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H220022006337570
122,400
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249896PS2200×9105段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H220022006337580
145,300
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249905PS1390×10704段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H139013906337610
123,600
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249914PS1390×10705段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H139013906337620
149,200
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249923PS1590×10704段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H159015906337630
125,200
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249939PS1590×10705段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H159015906337640
150,800
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249948PS1900×10704段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H190019006337650
130,000
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249957PS1900×10705段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H190019006337660
155,600
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249966PS2200×10704段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H220022006337670
133,200
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249975PS2200×10705段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H220022006337680
158,800
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249984PS1390×12204段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H139013906337710
134,800
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40249993PS1390×12205段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H139013906337720
163,200
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250009PS1590×12204段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H159015906337730
136,400
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250018PS1590×12205段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H159015906337740
164,800
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250027PS1900×12204段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H190019006337750
141,200
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250036PS1900×12205段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H190019006337760
169,600
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250045PS2200×12204段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H220022006337770
144,400
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250054PS2200×12205段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H220022006337780
172,800
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250063PS1390×15204段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H139013906337810
171,600
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250079PS1390×15205段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H139013906337820
209,200
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250088PS1590×15204段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H159015906337830
173,200
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250097PS1590×15205段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H159015906337840
210,800
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250106PS1900×15204段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H190019006337850
178,000
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250115PS1900×15205段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H190019006337860
215,600
209,000
229,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250124PS2200×15204段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H220022006337870
181,200
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250133PS2200×15205段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H220022006337880
218,800
209,000
229,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250149PS1390×18204段1820棚(18-0):460×1820、ポール(18-0):Φ25×H139013906337910
191,600
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250158PS1390×18205段1820棚(18-0):460×1820、ポール(18-0):Φ25×H139013906337920
234,200
229,000
251,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする