キャニオン シェルフ SUS610

キャニオン シェルフ SUS610 - キャニオンキャニオン シェルフ SUS610 - キャニオンキャニオン シェルフ SUS610 - キャニオンキャニオン シェルフ SUS610 - キャニオンキャニオン シェルフ SUS610 - キャニオンキャニオン シェルフ SUS610 - キャニオンキャニオン シェルフ SUS610 - キャニオンキャニオン シェルフ SUS610 - キャニオン

耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。

奥行(mm)610耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)材質棚板/SUS304(18-8)、板厚:1.5・2.0mm、ホーミングフレームΦ3.5~Φ6ワイヤー、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40250228PS1390×6104段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H139013906338010
108,000
98,900
108,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250237PS1390×6105段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H139013906338020
129,700
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250246PS1590×6104段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H159015906338030
109,600
99,900
109,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250255PS1590×6105段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H159015906338040
131,300
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250264PS1900×6104段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H190019006338050
114,400
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250273PS1900×6105段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H190019006338060
136,100
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250289PS2200×6104段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H220022006338070
117,600
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250298PS2200×6105段610棚(18-0):610×610、ポール(18-0):Φ25×H220022006338080
139,300
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250307PS1390×7604段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H139013906338110
123,200
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250316PS1390×7605段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H139013906338120
148,700
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250325PS1590×7604段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H159015906338130
124,800
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250334PS1590×7605段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H159015906338140
150,300
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250343PS1900×7604段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H190019006338150
129,600
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250359PS1900×7605段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H190019006338160
155,100
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250368PS2200×7604段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H220022006338170
132,800
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250377PS2200×7605段760棚(18-0):610×760、ポール(18-0):Φ25×H220022006338180
158,300
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250386PS1390×9104段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H139013906338210
140,000
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250395PS1390×9105段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H139013906338220
169,700
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250404PS1590×9104段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H159015906338230
141,600
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250413PS1590×9105段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H159015906338240
171,300
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250429PS1900×9104段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H190019006338250
146,400
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250438PS1900×9105段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H190019006338260
176,100
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250447PS2200×9104段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H220022006338270
149,600
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250456PS2200×9105段910棚(18-0):610×910、ポール(18-0):Φ25×H220022006338280
179,300
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250465PS1390×10704段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H139013906338310
158,400
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250474PS1390×10705段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H139013906338320
192,700
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250483PS1590×10704段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H159015906338330
160,000
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250499PS1590×10705段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H159015906338340
194,300
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250508PS1900×10704段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H190019006338350
164,800
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250517PS1900×10705段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H190019006338360
199,100
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250526PS2200×10704段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H220022006338370
168,000
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250535PS2200×10705段1070棚(18-0):610×1070、ポール(18-0):Φ25×H220022006338380
202,300
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250544PS1390×12204段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H139013906338410
176,000
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250553PS1390×12205段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H139013906338420
214,700
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250569PS1590×12204段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H159015906338430
177,600
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250578PS1590×12205段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H159015906338440
216,300
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250587PS1900×12204段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H190019006338450
182,400
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250596PS1900×12205段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H190019006338460
221,100
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250605PS2200×12204段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H220022006338470
185,600
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250614PS2200×12205段1220棚(18-0):610×1220、ポール(18-0):Φ25×H220022006338480
224,300
219,000
240,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250623PS1390×15204段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H139013906338510
214,000
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250639PS1390×15205段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H139013906338520
262,200
249,000
273,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250648PS1590×15204段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H159015906338530
215,600
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250657PS1590×15205段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H159015906338540
263,800
249,000
273,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250666PS1900×15204段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H190019006338550
220,400
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250675PS1900×15205段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H190019006338560
268,600
249,000
273,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250684PS2200×15204段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H220022006338570
223,600
219,000
240,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250693PS2200×15205段1520棚(18-0):610×1520、ポール(18-0):Φ25×H220022006338580
271,800
259,000
284,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250709PS1390×18204段1820棚(18-0):610×1820、ポール(18-0):Φ25×H139013906338610
252,400
239,000
262,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250718PS1390×18205段1820棚(18-0):610×1820、ポール(18-0):Φ25×H139013906338620
310,200
299,000
328,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする