キャニオン シェルフ SUSP460

キャニオン シェルフ SUSP460 - キャニオンキャニオン シェルフ SUSP460 - キャニオンキャニオン シェルフ SUSP460 - キャニオンキャニオン シェルフ SUSP460 - キャニオンキャニオン シェルフ SUSP460 - キャニオンキャニオン シェルフ SUSP460 - キャニオンキャニオン シェルフ SUSP460 - キャニオンキャニオン シェルフ SUSP460 - キャニオン

ホーミングフレームにパンチングメタルを溶接、耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。

奥行(mm)460耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)材質棚板:SUS304(18-8)、板厚:2.0mm ホーミングフレーム、板厚:1.5mm Φ5 8Pパンチング、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
幅(mm)
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40250788PS1390×6104段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H13906341110
171,200
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250797PS1390×6105段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H13906341120
208,700
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250806PS1590×6104段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H15906341130
172,800
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250815PS1590×6105段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H15906341140
210,300
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250824PS1900×6104段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H19006341150
177,600
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250833PS1900×6105段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H19006341160
215,100
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250849PS2200×6104段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H22006341170
180,800
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250858PS2200×6105段610棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H22006341180
218,300
209,000
229,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250867PS1390×7604段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H13906341210
199,200
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250876PS1390×7605段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H13906341220
243,700
239,000
262,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250885PS1590×7604段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H15906341230
200,800
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250894PS1590×7605段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H15906341240
245,300
229,000
251,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250903PS1900×7604段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H19006341250
205,600
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250919PS1900×7605段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H19006341260
250,100
249,000
273,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250928PS2200×7604段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H22006341270
208,800
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250937PS2200×7605段760棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H22006341280
253,300
249,000
273,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250946PS1390×9104段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H13906341310
224,000
219,000
240,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250955PS1390×9105段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H13906341320
274,700
259,000
284,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250964PS1590×9104段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H15906341330
225,600
219,000
240,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250973PS1590×9105段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H15906341340
276,300
259,000
284,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250989PS1900×9104段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H19006341350
230,400
219,000
240,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40250998PS1900×9105段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H19006341360
281,100
279,000
306,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251007PS2200×9104段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H22006341370
233,600
229,000
251,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251016PS2200×9105段910棚(18-0):460×910、ポール(18-0):Φ25×H22006341380
284,300
269,000
295,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251025PS1390×10704段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H13906341410
239,200
239,000
262,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251034PS1390×10705段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H13906341420
293,700
279,000
306,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251043PS1590×10704段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H15906341430
240,800
229,000
251,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251059PS1590×10705段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H15906341440
295,300
279,000
306,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251068PS1900×10704段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H19006341450
245,600
239,000
262,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251077PS1900×10705段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H19006341460
300,100
279,000
306,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251086PS2200×10704段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H22006341470
248,800
239,000
262,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251095PS2200×10705段1070棚(18-0):460×1070、ポール(18-0):Φ25×H22006341480
303,300
269,000
295,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251104PS1390×12204段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H13906341510
265,200
249,000
273,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251113PS1390×12205段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H13906341520
326,200
319,000
350,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251129PS1590×12204段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H15906341530
266,800
259,000
284,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251138PS1590×12205段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H15906341540
327,800
299,000
328,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251147PS1900×12204段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H19006341550
271,600
259,000
284,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251156PS1900×12205段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H19006341560
332,600
319,000
350,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251165PS2200×12204段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H22006341570
274,800
259,000
284,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251174PS2200×12205段1220棚(18-0):460×1220、ポール(18-0):Φ25×H22006341580
335,800
299,000
328,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251183PS1390×15204段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H13906341610
318,800
299,000
328,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251199PS1390×15205段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H13906341620
393,200
369,000
405,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251208PS1590×15204段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H15906341630
320,400
299,000
328,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251217PS1590×15205段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H15906341640
394,800
369,000
405,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251226PS1900×15204段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H19006341650
325,200
299,000
328,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251235PS1900×15205段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H19006341660
399,600
389,000
427,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251244PS2200×15204段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H22006341670
328,400
299,000
328,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251253PS2200×15205段1520棚(18-0):460×1520、ポール(18-0):Φ25×H22006341680
402,800
379,000
416,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251269PS1390×18204段1820棚(18-0):460×1820、ポール(18-0):Φ25×H13906341710
392,400
369,000
405,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40251278PS1390×18205段1820棚(18-0):460×1820、ポール(18-0):Φ25×H13906341720
485,200
449,000
493,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする