キャニオン
キャニオン シェルフ用棚板 PEC460
クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。
環境や人体に配慮した表面処理です。
塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
奥行(mm)
460
耐荷重(kg/段)
200~250(均等荷重)
材質
棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm
表面仕上げ
棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40252294
PEC460
棚:460×610
6339700
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252303
PEC460
棚:460×760
6339800
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252319
PEC460
棚:460×910
6339900
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252328
PEC460
棚:460×1070
6340000
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252337
PEC460
棚:460×1220
6340100
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252346
PEC460
棚:460×1520
6340200
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252355
PEC460
棚:460×1820
6340300
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。