キャニオン
キャニオン シェルフ用棚板 PEC610
クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。
環境や人体に配慮した表面処理です。
塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
奥行(mm)
610
耐荷重(kg/段)
200~250(均等荷重)
材質
棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm
表面仕上げ
棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
棚:610×610
棚:610×760
棚:610×910
棚:610×1070
棚:610×1220
棚:610×1520
棚:610×1820
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40252364
PEC610
棚:610×610
6340400
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252373
PEC610
棚:610×760
6340500
¥
12,900
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252389
PEC610
棚:610×910
6340600
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252398
PEC610
棚:610×1070
6340700
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252407
PEC610
棚:610×1220
6340800
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252416
PEC610
棚:610×1520
6340900
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252425
PEC610
棚:610×1820
6341000
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。