キャニオン
キャニオン シェルフ用棚板 SO460
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる
同一寸法、さびにくく、経済的価格
奥行(mm)
460
耐荷重(kg/段)
80~100(均等荷重)
材質
棚板:SUS430(18-0)ステンレス、板厚:1.2mm
表面仕上げ
棚板:ヘア-ライン
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40252434
SO460
棚(18-0):460×610
6346000
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252443
SO460
棚(18-0):460×760
6346100
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252459
SO460
棚(18-0):460×910
6346200
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252468
SO460
棚(18-0):460×1070
6346300
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252477
SO460
棚(18-0):460×1220
6346400
¥
29,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252486
SO460
棚(18-0):460×1520
6346500
¥
33,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252495
SO460
棚(18-0):460×1820
6346600
¥
37,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。