キャニオン シェルフ用棚板 SO610

キャニオン シェルフ用棚板 SO610 - キャニオンキャニオン シェルフ用棚板 SO610 - キャニオンキャニオン シェルフ用棚板 SO610 - キャニオンキャニオン シェルフ用棚板 SO610 - キャニオンキャニオン シェルフ用棚板 SO610 - キャニオンキャニオン シェルフ用棚板 SO610 - キャニオンキャニオン シェルフ用棚板 SO610 - キャニオン

フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる
同一寸法、さびにくく、経済的価格

奥行(mm)610耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)材質棚板:SUS430(18-0)ステンレス、板厚:1.2mm表面仕上げ棚板:ヘア-ライン内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40252504SO610棚(18-0):610×6106343900
22,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252513SO610棚(18-0):610×7606344000
25,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252529SO610棚(18-0):610×9106344100
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252538SO610棚(18-0):610×10706344200
30,900
30,880
33,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252547SO610棚(18-0):610×12206344300
33,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252556SO610棚(18-0):610×15206344400
39,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252565SO610棚(18-0):610×18206344500
44,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする