キャニオン
キャニオン シェルフ用棚板 SSO460
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法、電気的特性、耐薬品性
奥行(mm)
460
耐荷重(kg/段)
80~100(均等荷重)
材質
棚板:SUS304(18-8)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ
棚板:ヘアーライン、柱:#400ヘアーライン
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40252574
SSO460
棚(18-0):460×610
6342500
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252583
SSO460
棚(18-0):460×760
6342600
¥
29,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252599
SSO460
棚(18-0):460×910
6342700
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252608
SSO460
棚(18-0):460×1070
6342800
¥
36,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252617
SSO460
棚(18-0):460×1220
6342900
¥
39,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252626
SSO460
棚(18-0):460×1520
6343000
¥
43,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252635
SSO460
棚(18-0):460×1820
6343100
¥
48,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。