キャニオン
キャニオン シェルフ用棚板 SSO610
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法、電気的特性、耐薬品性
奥行(mm)
610
耐荷重(kg/段)
80~100(均等荷重)
材質
棚板:SUS304(18-8)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ
棚板:ヘアーライン、柱:#400ヘアーライン
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40252644
SSO610
棚(18-0):610×610
6343200
¥
32,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252653
SSO610
棚(18-0):610×760
6343300
¥
35,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252669
SSO610
棚(18-0):610×910
6343400
¥
38,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252678
SSO610
棚(18-0):610×1070
6343500
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252687
SSO610
棚(18-0):610×1220
6343600
¥
44,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252696
SSO610
棚(18-0):610×1520
6343700
¥
50,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40252705
SSO610
棚(18-0):610×1820
6343800
¥
55,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。