キャニオン
キャニオン ステンレス シェルフ用柱
耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。
耐荷重(kg/段)
200~250(均等荷重)
材質
柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ
柱:#400研磨
内容量
1セット(4本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40253098
PS1390
25×1390
6336300
¥
21,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253107
PS1590
25×1590
6336400
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253116
PS1900
25×1900
6336500
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253125
PS2200
25×2200
6336600
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。