キャニオン
キャニオンシェルフ用シングルキャスター
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
EBM品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
取付高H(mm)
許容荷重(kg)
車輪幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40253134
SC-100
6355600
100
ゴム
130
50
25
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40253143
SC-125
6355800
125
ゴム
166
70
25
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253159
NC-100
6356000
100
ナイロンウレタン
130
50
27
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253168
NC-125
6356200
125
ナイロンウレタン
156
56
27
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。