曜日別特売

キャニオンシェルフ用シングルキャスター ストッパー付

キャニオンシェルフ用シングルキャスター ストッパー付 - キャニオンキャニオンシェルフ用シングルキャスター ストッパー付 - キャニオンキャニオンシェルフ用シングルキャスター ストッパー付 - キャニオン
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
取付高H(mm)
許容荷重(kg)
車輪幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40253186SC-125S125ゴム1667025
7,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253195NC-100S100ナイロンウレタン1305027
5,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253204NC-125S125ナイロンウレタン1565627
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40253177SC-100S100ゴム1305025
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40253177SC-100S09965192SC-100SSC-100S シングルキャスター キャニオン 09965192シングルキャスターキャニオン1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする