三菱ケミカル・クリンスイ
クリンスイ MP02-2用カートリッジ
水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。
水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
材質
ABS樹脂
使用の目安
ろ材:100000L
浄水能力
遊離残留塩素:100000L
ろ過流量
10L/分
最小動水圧
使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)
粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
EBM品番
955200
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40253493
UMC2100
¥
25,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750