クリンスイ MP02-3用カートリッジ
MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。
水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
材質ABS樹脂
使用の目安ろ材:150000L
浄水能力遊離残留塩素:150000L
ろ過流量10L/分
最小動水圧使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
EBM品番955400
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |