曜日別特売

業務用浄水器 クリンスイ

業務用浄水器 クリンスイ - 三菱ケミカル・クリンスイ

ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。
焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。
残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。

用途雑菌、塩素、臭い除去用材質ステンレス質量(kg)1.7(満水時:3.0)流量(L/min)8使用の目安ろ材:50000L浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000L最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭EBM品番794000内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40253536MP02-4
60,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする