曜日別特売

ニチワ 電気 餃子焼器

ニチワ 電気 餃子焼器 - ニチワ電機

香ばしく美しい焦げ目に、ふっくらと柔らかく蒸された、きわめ付けのおいしい餃子が自動式で焼けます。
最適な調理マニュアルをセッティングすることができます。注水量・焼き時間(30秒~10分(30秒単位))・加熱時間(30~250℃)むらし時間の理想的な独自のプランをセッティングしてください。この一度のセッティングによってマニュアルは正確に自動的に毎回実行されます。
餃子を焼く熱板は厚手で均一な熱回りと熱効率にすぐれて使いやすく、むらしもよく、焦げ目もきれいにつきます。
調理待機中は20%の省電力で熱板を保温してムダがなく、いつでもすぐに調理のスタートができます。

仕様全調理量:36個寸法(mm)焼面:250×395×H60質量(kg)35タイプ自動式外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×600×250電気容量(kW)単相200V2.8最大電流(A)一次側最大電流値:14リード線(m)2・プラグ付、接地2P-20A給水口15A調理能力36個/1面(3列×12)EBM品番8313300内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ぎょうざの大きさにより調理量は多少増減します。
手動給水になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40253624NGM-2.8AC
450,000
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする