リンナイ グリラー 新荒磯 RGA

リンナイ グリラー 新荒磯 RGA - リンナイリンナイ グリラー 新荒磯 RGA - リンナイ
ガスの種類LP接続口径(Φmm)9.5内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
ガス消費量(kW)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40265698406C780×580×305焼面:650×29010.536.1焼アミ大1枚、ガラス6枚+1枚、水入皿大1個
143,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40265707408C980×580×305焼面:850×2901446.2焼アミ中・小各1枚、ガラス8枚+1枚、水入皿中・小各1個
181,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40265689404C580×580×305焼面:450×290726.9焼アミ中1枚、ガラス4枚、予備1枚、水入皿中1個、テッキュウ3本、バックガード1個
90,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする