リンナイ
リンナイ グリラー 新荒磯 RGA
付属品
焼アミ大・小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大・小各1個
質量(kg)
55.3
間口W×奥行D×高さH(mm)
焼面:1050×290
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1180×580×305
ガスの種類
LP
接続口
15A(R1/2)
ガス消費量(kW)
17.4
EBM品番
8354310
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ガス工事が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40265716
410C
¥
216,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください