リンナイ ペット赤外線上火グリラー 立消安全装置付 RGP-46SV

リンナイ ペット赤外線上火グリラー 立消安全装置付 RGP-46SV - リンナイリンナイ ペット赤外線上火グリラー 立消安全装置付 RGP-46SV - リンナイ

点火が容易な圧電点火方式
焼網の高さは食材に合わせて変更できます。
厨房内の設置性を考慮した省スペースタイプ強火・弱火切替可能
上からの赤外線ですから、焼け具合を見ながら使えます。
赤外線で、魚や肉をこんがりとほどよく仕上げます。
本体はステンレス製、耐久性にもすぐれています。
立消え安全装置付
点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さの調整は昇降レバーによる、簡単操作です。

付属品水入皿2枚、鉄キュウ2本、遮熱板1枚、焼網2枚質量(kg)35寸法(幅W×奥行D)(mm)焼アミ:300×360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×400×602、庫内:680×400×H330点火方式圧電点火式火力調節焼網の高さで調節内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
接続口径(Φmm)
ガス消費量(kW)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40265786RGP-46SVLP9.511.56384510
193,500
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40265795RGP-46SV13A1311.46384520
193,500
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする