リンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯 RGA

リンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯 RGA - リンナイリンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯 RGA - リンナイリンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯 RGA - リンナイリンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯 RGA - リンナイ
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
ガスの種類
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ガスの種類
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
ガス消費量(kW)
接続口径(Φmm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40265883406BLP780×580×305焼面:650×29010.59.535.3焼アミ大1枚、ガラス6枚+1枚、水入皿大1個
124,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40265899406B13A780×580×305焼面:650×29010.51335.3焼アミ大1枚、ガラス6枚+1枚、水入皿大1個
124,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40265908408BLP980×580×305焼面:850×290149.545.2焼アミ中・小各1枚、ガラス8枚+1枚、水入皿中・小各1個
171,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40265917408B13A980×580×305焼面:850×290141345.2焼アミ中・小各1枚、ガラス8枚+1枚、水入皿中・小各1個
171,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40265865404BLP580×580×305焼面:450×29079.526.4焼アミ中1枚、ガラス4枚、予備1枚、水入皿中1個、テッキュウ3本、バックガード1個
80,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40265874404B13A580×580×305焼面:450×2906.981326.4焼アミ中1枚、ガラス4枚、予備1枚、水入皿中1個、テッキュウ3本、バックガード1個
80,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする