カワジュン SUS430フラットシェルフ・ステンレスポスト

カワジュン SUS430フラットシェルフ・ステンレスポスト - 河淳カワジュン SUS430フラットシェルフ・ステンレスポスト - 河淳
耐荷重(kg)250/枚内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全160種類を絞り込む
高さ(mm)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
奥行(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40268875600×900×H12005段600棚:900、ステンレスポスト:H1,20012004103321
120,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40268936600×600×H15005段600棚:600、ステンレスポスト:H1,50015004103351
103,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267624300×600×H12004段300棚:600、ステンレスポスト:H1,20012004102700
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267633300×600×H12005段300棚:600、ステンレスポスト:H1,20012004102701
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267649300×720×H12004段300棚:720、ステンレスポスト:H1,20012004102710
80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267658300×720×H12005段300棚:720、ステンレスポスト:H1,20012004102711
93,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267667300×900×H12004段300棚:900、ステンレスポスト:H1,20012004102720
91,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267676300×900×H12005段300棚:900、ステンレスポスト:H1,20012004102721
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267685300×1200×H12004段300棚:1200、ステンレスポスト:H1,20012004102730
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267694300×1200×H12005段300棚:1200、ステンレスポスト:H1,20012004102731
115,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267703300×1500×H12004段300棚:1500、ステンレスポスト:H1,20012004102740
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267719300×1500×H12005段300棚:1500、ステンレスポスト:H1,20012004102741
123,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267728300×600×H15004段300棚:600、ステンレスポスト:H1,50015004102750
72,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267737300×600×H15005段300棚:600、ステンレスポスト:H1,50015004102751
83,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267746300×720×H15004段300棚:720、ステンレスポスト:H1,50015004102760
82,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267755300×720×H15005段300棚:720、ステンレスポスト:H1,50015004102761
95,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267764300×900×H15004段300棚:900、ステンレスポスト:H1,50015004102770
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267773300×900×H15005段300棚:900、ステンレスポスト:H1,50015004102771
109,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267789300×1200×H15004段300棚:1200、ステンレスポスト:H1,50015004102780
100,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267798300×1200×H15005段300棚:1200、ステンレスポスト:H1,50015004102781
118,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267807300×1500×H15004段300棚:1500、ステンレスポスト:H1,50015004102790
106,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267816300×1500×H15005段300棚:1500、ステンレスポスト:H1,50015004102791
125,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267825300×600×H18004段300棚:600、ステンレスポスト:H1,80018004102800
76,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267834300×600×H18005段300棚:600、ステンレスポスト:H1,80018004102801
86,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267843300×720×H18004段300棚:720、ステンレスポスト:H1,80018004102810
86,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267859300×720×H18005段300棚:720、ステンレスポスト:H1,80018004102811
99,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267868300×900×H18004段300棚:900、ステンレスポスト:H1,80018004102820
97,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267877300×900×H18005段300棚:900、ステンレスポスト:H1,80018004102821
113,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267886300×1200×H18004段300棚:1200、ステンレスポスト:H1,80018004102830
104,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267895300×1200×H18005段300棚:1200、ステンレスポスト:H1,80018004102831
121,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267904300×1500×H18004段300棚:1500、ステンレスポスト:H1,80018004102840
110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267913300×1500×H18005段300棚:1500、ステンレスポスト:H1,80018004102841
129,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267929300×600×H21004段300棚:600、ステンレスポスト:H2,10021004102850
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267938300×600×H21005段300棚:600、ステンレスポスト:H2,10021004102851
91,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267947300×720×H21004段300棚:720、ステンレスポスト:H2,10021004102860
90,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267956300×720×H21005段300棚:720、ステンレスポスト:H2,10021004102861
103,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267965300×900×H21004段300棚:900、ステンレスポスト:H2,10021004102870
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267974300×900×H21005段300棚:900、ステンレスポスト:H2,10021004102871
117,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267983300×1200×H21004段300棚:1200、ステンレスポスト:H2,10021004102880
108,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40267999300×1200×H21005段300棚:1200、ステンレスポスト:H2,10021004102881
126,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40268008300×1500×H21004段300棚:1500、ステンレスポスト:H2,10021004102890
114,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40268017300×1500×H21005段300棚:1500、ステンレスポスト:H2,10021004102891
133,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40268026350×600×H12004段350棚:600、ステンレスポスト:H1,20012004102900
71,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40268035350×600×H12005段350棚:600、ステンレスポスト:H1,20012004102901
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40268044350×720×H12004段350棚:720、ステンレスポスト:H1,20012004102910
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40268053350×720×H12005段350棚:720、ステンレスポスト:H1,20012004102911
95,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40268069350×900×H12004段350棚:900、ステンレスポスト:H1,20012004102920
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40268078350×900×H12005段350棚:900、ステンレスポスト:H1,20012004102921
110,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40268087350×1200×H12004段350棚:1200、ステンレスポスト:H1,20012004102930
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40268096350×1200×H12005段350棚:1200、ステンレスポスト:H1,20012004102931
120,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする