こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 7W×2灯
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
(73)
ねらって照らすスタンダード機。広範囲タイプ。明るさ1300ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。常夜灯モードも搭載で家族を便利に照らします。180°照射可能。
用途センサーライト。カーポート・窓・勝手口に。侵入者を警戒・狙って照らします。狭い通路にも。常夜灯としてもお使いいただけます。
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP44)
消費電力(W)点灯時15/常夜灯2.5/待機時1以下
付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2、クランプ台×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、ネジキャップ×1
電源AC100V
電球(W)7.5×2(高輝度白色LED)
電源コード(m)3
保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
モード切替昼/夜/常夜灯(周囲が暗くなると明るさ10%で常夜灯が点灯し周囲が明るくなると消灯します。)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×115×169
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲140°再遠8m
設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)
アズワン品番64-8965-66
明るさ(Lm)1300、常夜灯時:130
灯数2灯
点灯時間5秒~5分
電球の種類LED
内容量1個
センサーライト の新着商品


