高速デジタル入出力 PCI Express ボード 50MHz 双方向 32ch

高速デジタル入出力 PCI Express ボード 50MHz 双方向 32ch - CONTEC(コンテック)

高速デジタル入出力 PCI Express ボード 50MHz 双方向 32ch (バスマスタ転送 非絶縁 3.3VDC-LVTTL)

サイズショート使用コネクタ2×ピンヘッダ、10-pin(オス)、1×1.27mmピッチ、96-pin(オス)点数32点(双方向点数)応答速度(入力)20nsec(max.)動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(正論理)、非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40273583DIO-32DM3-PE
59,600
57,980
63,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする