アイメディア
メガネずり落ちんゾウ
メガネのズリ落ちを防ぐ!簡単取り付けで、しっかりソフトに固定します。細いツルや太いツルなど、幅広いサイズのメガネに対応!
セット内容
本体・アジャスター(左右兼用各2個入り)
材質
本体:シリコーンゴム、アジャスター:ポリエステル樹脂
適合サイズ
ツルの太さ約3mm~10mmまで対応
厚さ(cm)
0.5(1個あたり)
寸法(縦×横)(cm)
約1.7×2.6(1個あたり)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40273723
1006708
¥550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください