曜日別特売
モノタロウ

石こうボードヤスリ ハンディ

石こうボードヤスリ ハンディ - モノタロウ石こうボードヤスリ ハンディ - モノタロウ石こうボードヤスリ ハンディ - モノタロウ
(4件のレビュー)

石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。

用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP幅(mm)42全長(mm)185高さ(mm)42刃の種別甲丸刃内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40553748SBYH
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40553748
2025-11-13
用途: バイクシートのスポンジ削り
運輸・通信業

コンパクトなおかげで湾曲した部分なども削りやすい
DIYあんこ盛りにはおすすめです

対象商品 : 40553748
2023-02-26
用途: PB張替時に

60番等の耐水ペーパーで削り調整していましたがこのヤスリは削り易いので
作業時間短縮になりました。
もっと早く見つけるべきでした。

対象商品 : 40553748
2022-05-12
用途: バイクシートのあんこ抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクシートのあんこ抜きに石膏ボードやすりが良いとのことで購入しました。実際使ってみたところ、みるみる削れていき、簡単にあんこ抜きをすることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 40553748
2020-04-02
用途: GLボンドはつりの仕上げ
卸売・小売業

力を入れずにしっかりきれいになるのでとても重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする