曜日別特売

直管型LED用ベースライト ベースライト

直管型LED用ベースライト ベースライト - ユニティ
用途屋内専用入力電圧(V)100・200仕様FLR40W1灯型 C1適合ULL-D12**ランプ1本専用器具タイプトラフ色(本体)内容量1台
注意
※直管型LEDランプ別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40278404UCL-8543
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする