曜日別特売

メトロマックス4 MAX4-18Gシリーズ

メトロマックス4 MAX4-18Gシリーズ - ERECTA(エレクター)メトロマックス4 MAX4-18Gシリーズ - ERECTA(エレクター)メトロマックス4 MAX4-18Gシリーズ - ERECTA(エレクター)メトロマックス4 MAX4-18Gシリーズ - ERECTA(エレクター)

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製
衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。

耐荷重(kg/段)272タイプグリッドマット奥行(mm)465材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
高さ(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40299158MAX4-1824GMX54P441378605×465×1378
112,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299167MAX4-1824GMX54P551378605×465×1378
130,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299176MAX4-1824GMX63P441581605×465×1581
116,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299185MAX4-1824GMX63P551581605×465×1581
134,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299194MAX4-1824GMX74P441886605×465×1886
120,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299203MAX4-1824GMX74P551886605×465×1886
138,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299219MAX4-1824GMX74P661886605×465×1886
156,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299228MAX4-1824GMX86P442191605×465×2191
126,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299237MAX4-1824GMX86P552191605×465×2191
144,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299246MAX4-1824GMX86P662191605×465×2191
162,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299255MAX4-1830GMX54P441378756×465×1378
114,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299264MAX4-1830GMX54P551378756×465×1378
132,500
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299273MAX4-1830GMX63P441581756×465×1581
118,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299289MAX4-1830GMX63P551581756×465×1581
136,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299298MAX4-1830GMX74P441886756×465×1886
122,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299307MAX4-1830GMX74P551886756×465×1886
140,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299316MAX4-1830GMX74P661886756×465×1886
159,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299325MAX4-1830GMX86P442191756×465×2191
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299334MAX4-1830GMX86P552191756×465×2191
146,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299343MAX4-1830GMX86P662191756×465×2191
165,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299359MAX4-1836GMX54P441378910×465×1378
116,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299368MAX4-1836GMX54P551378910×465×1378
135,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299377MAX4-1836GMX63P441581910×465×1581
120,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299386MAX4-1836GMX63P551581910×465×1581
139,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299395MAX4-1836GMX74P441886910×465×1886
124,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299404MAX4-1836GMX74P551886910×465×1886
143,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299413MAX4-1836GMX74P661886910×465×1886
162,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299429MAX4-1836GMX86P442191910×465×2191
130,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299438MAX4-1836GMX86P552191910×465×2191
149,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299447MAX4-1836GMX86P662191910×465×2191
168,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299456MAX4-1842GMX54P4413781060×465×1378
126,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299465MAX4-1842GMX54P5513781060×465×1378
147,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299474MAX4-1842GMX63P4415811060×465×1581
130,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299483MAX4-1842GMX63P5515811060×465×1581
151,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299499MAX4-1842GMX74P4418861060×465×1886
134,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299508MAX4-1842GMX74P5518861060×465×1886
155,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299517MAX4-1842GMX74P6618861060×465×1886
177,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299526MAX4-1842GMX86P4421911060×465×2191
140,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299535MAX4-1842GMX86P5521911060×465×2191
161,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299544MAX4-1842GMX86P6621911060×465×2191
183,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299553MAX4-1848GMX54P4413781215×465×1378
132,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年2月6日
40299569MAX4-1848GMX54P5513781215×465×1378
155,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299578MAX4-1848GMX63P4415811215×465×1581
136,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299587MAX4-1848GMX63P5515811215×465×1581
159,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299596MAX4-1848GMX74P4418861215×465×1886
140,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299605MAX4-1848GMX74P5518861215×465×1886
163,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299614MAX4-1848GMX74P6618861215×465×1886
186,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299623MAX4-1848GMX86P4421911215×465×2191
146,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299639MAX4-1848GMX86P5521911215×465×2191
169,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40299648MAX4-1848GMX86P6621911215×465×2191
192,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする