ママクック カラッと油切り皿

ママクック カラッと油切り皿 - 下村企販ママクック カラッと油切り皿 - 下村企販
(1件のレビュー)

水・油切れが早い!アミ目を大きくすることで、サッと水・油が切れます。から揚げなども直接油切りに、そのままお皿にのせてテーブル上に。底が浮くことで余熱でベチャっとなりにくい!食パンも、カラッと焼き上がりをそのままに!溶接アミを使用し、スポンジが引っ掛かりにくく油汚れもスッキリ落ちます。野菜の水切りザルにも!

材質18-8ステンレス質量(g)110寸法(外径×高さ)(mm)196×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030284340251
オープン
1,700
1,870(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40302843
2020-09-07
用途: 揚げ物、生魚の水切り
金融・保険業

用途としては満足しておりますが、デザイン性のセンスがない。又、洗った後ふちの水切りが悪い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする