モニター&ワイヤレスカメラセット

モニター&ワイヤレスカメラセット - マスプロ電工
(3件のレビュー)

ハイビジョン画質(720p)のカメラ。
本機は電源を入れるだけでモニターにワイヤレスでカメラと接続し、撮影した
映像を表示できるモニターとカメラ1台のセット品。
microSDカードレコーダー内蔵(モニター)で、付属のmicroSDカードを挿入すれば撮影した映像を録画が可能。

使用場所屋外防塵防水性能カメラ部:IP66、モニター部:なし(非防水)仕様スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式(FHSS)、映像方式:MPEG-4、上書録画:可能(ON/OFF)付属品microSDカード(32GB)質量(g)カメラ部:約450、モニター部:約290使用温度範囲(℃)カメラ部:-10~+50、モニター部:0~+40消費電力(W)カメラ部:5.5(赤外線点灯時、モニター部:8.5(最大負荷時)電源カメラ部:DC9V(ACアダプター)、モニター部:DC5V(ACアダプター)ケーブル長(m)約3.2保存方法microSDカード(最大256GB)(クラス10以上)有効画素数H×V:1280×720バッテリーリチウムイオン(2,600mAh)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カメラ部:66×127.5×62、モニター部:110×150×52解像度1280×720(HD)/640×480(VGA)充電時間(時間)約4撮影距離(m)約1.5~∞液晶モニター5インチモニター(800×480)照度(Lux)0以上(白黒撮影)使用時間(時間)約2.5(録画時)RoHS指令(10物質対応)対応人感センサ検出距離(m)赤外線:約7(検知角 約60°)タッチパネル方式静電式接続台数1台実撮影画角水平:約60°照射距離(m)赤外線:最長約10変調方式GFSK通信距離(m)最長300(見通し距離)使用周波数(GHz)2.4(2400~2484MHz)データレート(Mbps)4内蔵マイクありイメージセンサー1/4インチCMOSセンサー約92万画素録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル再生形式本体モニター再生内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40303656WHC5M
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40303656
2022-02-25
用途: 材料ストックヤードの監視
製造業

直線距離で20mほどの所の監視に使っていますが、スレート壁が2枚挟まると電波が届かず写らない事がありますが、それ以外の場所では電源を引くだけなので、非常に重宝します

対象商品 : 40303656
2020-08-30
用途: 不審者侵入確認
不動産業

設定がとても簡単で、すぐ使えるようになりました。
画像も鮮明で買って良かったと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 40303656
2021-05-11
用途: 安全対策
サービス業

もう一台使えるとのことが書いてありますが 増設するカメラがな

2台つけれない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする