使用場所屋外
防塵防水性能カメラ部:IP66、モニター部:なし(非防水)
付属品microSDカード(32GB)
仕様スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式(FHSS)、映像方式:MPEG-4、上書録画:可能(ON/OFF)
質量(g)カメラ部:約450、モニター部:約290
使用温度範囲(℃)カメラ部:-10〜+50、モニター部:0〜+40
消費電力(W)カメラ部:5.5(赤外線点灯時、モニター部:8.5(最大負荷時)
電源カメラ部:DC9V(ACアダプター)、モニター部:DC5V(ACアダプター)
ケーブル長(m)約3.2
保存方法microSDカード(最大256GB)(クラス10以上)
有効画素数H×V:1280×720
バッテリーリチウムイオン(2,600mAh)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カメラ部:66×127.5×62、モニター部:110×150×52
解像度1280×720(HD)/640×480(VGA)
充電時間(時間)約4
撮影距離(m)約1.5〜∞
液晶モニター5インチモニター(800×480)
照度(Lux)0以上(白黒撮影)
使用時間(時間)約2.5(録画時)
RoHS指令(10物質対応)対応
人感センサ検出距離(m)赤外線:約7(検知角 約60°)
タッチパネル方式静電式
接続台数1台
実撮影画角水平:約60°
照射距離(m)赤外線:最長約10
変調方式GFSK
通信距離(m)最長300(見通し距離)
使用周波数(GHz)2.4(2400〜2484MHz)
データレート(Mbps)4
内蔵マイクあり
イメージセンサー1/4インチCMOSセンサー約92万画素
録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
再生形式本体モニター再生