ジェットタオル ミニ

ジェットタオル ミニ - 三菱電機

速乾5~9秒タイプです。
手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。
ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。

用途手洗い後の乾燥。トラスコ品番153-8220幅(mm)245質量(kg)4ホワイト高さ(mm)470タイプ壁面取付型奥行(mm)139電源(V)100電源コード(m)1.3騒音値(dB)58風速(m/s)110アズワン品番64-8571-88内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40306614JT-MC105J-W
108,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドドライヤーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/697/
2023-01-26

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする