曜日別特売

燃焼排ガス分析計

燃焼排ガス分析計 - ホダカ

コンパクトながらNO2センサを搭載しての高精度なNOx精度が可能。
COセンサはH2補償付。(H2補償とは、H2成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償です。)
バックライト付きで4項目/8項目切替表示機能(排ガス計測時)。
100データ保存できるメモリ機能付。電源は、充電バッテリーとAC電源の2電源方式。

質量(g)約680外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×60電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA)、内蔵ニッケル水素充電電池(最大で連続約12時間作動)ディスプレイドットマトリックス8行⇔4行(表示切換方式)許容周囲温度(℃)(作動時)0~+45、(保管時)-20~+50内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
センサー
分解能
計測範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40306849HT-1300ZtypeB(O2、CO、低濃度NO、サンプリングプローブ、COパージポンプ)O2(ガルバニ電池)、CO(定電位電解式)、低濃度NO(定電位電解式)O2:0.1vol%、CO:1ppm、低濃度NO:0.1ppm(0.0~99.9)・1ppm(100~300)O2:0~20.9%、CO:0~10000ppm、低濃度NO:0~300ppm
396,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40306858HT-1300ZtypeC(O2、高濃度CO、サンプリングプローブ)O2(ガルバニ電池)、高濃度CO(定電位電解式)O2:0.1vol%、高濃度CO:0.01vol%O2:0~20.9%、高濃度CO:0.00~4.00vol%(最大許容範囲10.00vol%)
379,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40306867HT-1300ZtypeD(O2、CO、NO、NO2、サンプリングプローブ、COパージポンプ)O2(ガルバニ電池)、CO(定電位電解式)、NO(定電位電解式)、NO2(定電位電解式)O2:0.1vol%、CO(H2補償付):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppm(0.1ppm)O2:0~20.9vol%、CO(H2補償付):0~2000ppm(最大許容範囲10000ppm)、NO:0~1000ppm(最大許容範囲3000ppm)、NO2:0~200ppm(最大許容範囲500ppm)
581,000
569,800
626,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40306876HT-1300ZtypeE(O2、NO、NO2SO2、サンプリングプローブ)O2(ガルバニ電池)、NO(定電位電解式)、NO2(定電位電解式)、SO2(定電位電解式)O2:0.1vol%、NO:1ppm、NO2:1ppm、SO2:1ppmO2:0~20.9vol%、NO:0~1000ppm(最大許容範囲 3000ppm)、NO2:0~200ppm(最大許容範囲 500ppm)、SO2:0~2000ppm(最大許容範囲4000ppm)
642,000
629,800
692,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする