モノタロウ

テープカッター サクサク切れるタイプ グリップ付 左右両用

テープカッター サクサク切れるタイプ グリップ付 左右両用 - モノタロウテープカッター サクサク切れるタイプ グリップ付 左右両用 - モノタロウテープカッター サクサク切れるタイプ グリップ付 左右両用 - モノタロウテープカッター サクサク切れるタイプ グリップ付 左右両用 - モノタロウテープカッター サクサク切れるタイプ グリップ付 左右両用 - モノタロウ
(24件のレビュー)

刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。
力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。
ラバーグリップ部分も握り安く作業性良好です。
手持ち部分が左右に移動させることが出来るので右利き、左利き両方に対応します。
また刃は交換可能です。

用途テープカットに適合外径(Φmm)125内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
適合テープ芯内径(Φmm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40616443-45~5012576.2本体:プラスチック、カバー:TPE
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テープカッター サクサク切れるタイプ グリップ付 左右両用 】テープカットなどに! .
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 梱包作業
卸売・小売業

最初は少し大きいかなと思いましたが、簡素なテープカッターのように親指を巻き込む形でギュッと握らず、親指はカッター上部のくぼみにあてて、残る4本の指で軽く巻き込む感じで握ると大きさは感じません。そして力を入れなくても切れます。またプラスティックだけの商品だと落とす(梱包作業場は煩雑なのでよく落とす…)とテープ止め部分などが割れますが、これはゴムでガードされているため割れにくそうです。とても良いと思います。

2025-04-28
用途: モノタロウのOPPテープで使用中です。
株式会社パテルサービス業

グリップの形状がとても手にフィットして使い易いです。
刃も交換可能なところが良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 40616443
2025-07-04
用途: 引越し

とても使いやすくて良かったです。
また購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40616443
2024-08-02
用途: 梱包時
株式會社豊和建設業・工事業

1台以前に購入して倉庫用に置いてあるがとても使いやすく今回もう一台購入しました。
他のテープカッターを使用した事もあるが使いにくくて苦戦しました。

1が参考にしています
対象商品 : 40616443
2024-02-19
用途: ミカンの箱詰め作業に使用
株式会社 元井農園農・林・水産業

封印する時、グリップ力が良く、しっかりとテープを貼ることが出来ます。最高です

対象商品 : 40616443
2023-12-31
用途: 梱包作業
農・林・水産業

PPテープを装着した場合にカバー裏側との摩擦抵抗が非常に大きくなり、テープの繰り出しが重くとても作業性が悪いため実用的ではありませんでした。入手してもそのままでは軽快な作業は望めないので使用前にひと工夫必要な製品です。 試行錯誤の結果、カバー裏側にマスキングテープ等の滑りが良い素材を貼って摩擦抵抗を軽減させたところ、症状が軽減できたのでようやく使用可能になりました。 製品自体の造りはしっかりしているので今後重宝できればと考えています。

5が参考にしています
対象商品 : 40616443
2024-01-26
用途: これは、使いやすい
株式会社海底熟成研究所教育・研究機関

これはとても使いやすいですし、耐久性も1年は毎日使って歯を変えずに使えます。

対象商品 : 40616443
2023-09-17
用途: 梱包作業
チョコカンパニー 竹中

造りがしっかりしたいるので安心して使えそうです。
カッターの切れ味がいいので、あまり力を入れずに切れるので楽に作業が出来ます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする