ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ナイロン三ツ打ちロープ)
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1600
タイプ
胴ベルト型用
方式
ナイロン三つ打ちロープ
ランヤード(直径)(Φmm)
11
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
フック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40309493
TBL-AB-590-N-JAN-BP
約735
FS-90
¥8,980
¥
5,998
¥6,598
(税込)
17日以内出荷
40309509
TBL-AB-599-N-JAN-BP
約680
FS-99
¥8,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
当日出荷
40309518
TBL-AB-593-N-JAN-BP
約615
FS-93(軽量型)
¥9,630
¥
5,998
¥6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください