上総化成
ポリプロピレンフィルム
ポリプロピレンフィルム(PPシート)は各種文具・教材、収容物を引き立てるパッケージ、POPなどに使用されています。
用途
文房具:バインダーファイル、各種台紙、ハンドケース OA機器 各種看板類、ペンシルスタンド、各種手工材料等
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(μm)
長さ(mm)
色
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40319564
PPフィルム
1袋(200枚)
650
200
950
ホワイト
650
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40319573
PPフィルム
1袋(100枚)
650
300
950
ホワイト
650
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40319589
PPフィルム
1袋(100枚)
650
350
950
ホワイト
650
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40319598
PPフィルム
1袋(100枚)
650
400
950
ホワイト
650
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40319607
PPフィルム
1袋(100枚)
550
400
800
ホワイト
550
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40319616
PPフィルム
1袋(75枚)
650
500
950
ホワイト
650
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40319625
PPフィルム
1袋(400枚)
500
200
500
ナチュラル
500
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40319634
PPフィルム
1袋(200枚)
650
200
920
ナチュラル
650
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40319643
PPフィルム
1袋(100枚)
800
200
970
ナチュラル
800
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40319659
PPフィルム
1袋(200枚)
650
200
1000
ナチュラル
650
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40319668
PPフィルム
1袋(400枚)
470
200
640
ナチュラル
470
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40319677
PPフィルム
1袋(200枚)
650
200
920
ナチュラル
650
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300