アズワン
鍵付き冷蔵庫
付属品
網棚×2枚、鍵×2個
質量(kg)
10
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
55
内容量(L)
18
冷却方式
電子冷却(ペルチェ)方式
外寸法(mm)
350×419×466
周囲温度(℃)
25
温度設定範囲(℃)
5±3
アズワン品番
1-1370-41
庫内寸法(mm)
270×200×350
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40636445
ZER-18K
¥
100,000
¥
99,900
¥
109,890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000