曜日別特売

アズピュア帯電防止粘着ロール PEフィルム ASEシリーズ

アズピュア帯電防止粘着ロール PEフィルム ASEシリーズ - アズピュア(アズワン)

帯電防止剤入りですので、フィルムを剥がすときの静電気発生を抑えます。

材質フィルム/LDPE(低密度ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)内径(Φmm)76寸法(幅Wmm×長さLm)320×20厚さ(μm)45±5粘着力(g/25mm)300±50表面抵抗10^11Ω/□<アズワン品番1-4834-62適合ハンドル1-4760-11内容量1本
注意
※ハンドルは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40636463ASE320
7,230
7,220
7,942(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする