曜日別特売

ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ

ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ - アズワン

1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。
ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。
重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。

材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)被覆【リード線】ガラス繊維被覆内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定温度範囲(℃)
アズワン品番
シース部寸法(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40636829WK-Φ1.6×5000~6503-9391-131.6×500
20,100
20,000
22,000(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40636838WK-Φ3.2×2000~7503-9391-143.2×200
12,400
12,300
13,530(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40636847WK-Φ3.2×5000~7503-9391-163.2×500
16,100
16,000
17,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40636856WK-Φ4.8×2000~8003-9391-174.8×200
14,600
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40636865WK-Φ4.8×3000~8003-9391-184.8×300
15,900
15,800
17,380(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする