JUSTRITE
ドレインカバー Justrite (R)
排水溝の入り口にかぶせてごみや液体の流出を防止します。
水を入れて使用するタイプで、未使用時は水を抜くことで省スペースになります。
耐紫外線性に優れています。
材質
ポリエステル布・PVCコーティング
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
適合サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40636899
28468
762×762
約0.9
【排水溝】610×610以下
3-9855-11
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40636908
28470
1067×1067
約2.7
【排水溝】762×762以下
3-9855-12
¥
34,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
40636917
28472
1067×1676
約3.6
【排水溝】762×1371
3-9855-13
¥
45,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
40636926
28474
1473×1473
約4.5
【排水溝】1168×1168以下
3-9855-14
¥
51,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000