成和化学工業
搬送容器 キャップ・中栓付き
キャップの紛失を防止するバンド付きキャップです。
容量(L)
20
材質
PE
寸法(mm)
180×350×430
口内径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40637057
H-3
白
4-365-11
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
40637066
H-3
グレー
4-365-12
¥
2,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください