アズワン
LEDアーム式照明拡大鏡 1.75×
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。
ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率
1.75×
材質
本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス
質量(kg)
約2.6
電源(V)
AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)
12
コード長さ(m)
1.8
レンズ径(Φmm)
150
アーム長さ(mm)
上/460、下/470
光源
LED×72個
アズワン品番
4-526-11
クランプ取付幅(mm)
10~60
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40637093
AML6V
¥
19,800
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000