曜日別特売

スーパーオレンジ 多目的クリーナー 業務用

スーパーオレンジ 多目的クリーナー 業務用 - UYEKI

油汚れに浸透して浮かせて落とすオレンジオイルをたっぷり配合。液だれしにくい泡スプレータイプ。軽い汚れには50倍や200倍に薄めて使用できるので経済的(目安として、汚れのひどい電化製品には約50倍、ヤニやホコリなどの軽い汚れは約200倍)。手肌にやさしく、かつしっかり汚れを落とす、天然のオレンジオイルと天然のヤシ油由来の界面活性剤を使用。消臭・除菌も同時にできるので、グリルや浴室などの臭い・雑菌が気になるところにも大活躍。

用途洗剤、オレンジクリーナー、オレンジクリーナーとして。油汚れ、除菌、消臭に。成分界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、除菌剤
注意
すべての臭い・菌を除去するわけではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40320429-1本(10L)10.510230×225×290
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
40320404-1本(2L)2.12140×100×300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする