ガラセリウム 酸化セリウム

ガラセリウム 酸化セリウム - ヤナセ(柳瀬)ガラセリウム 酸化セリウム - ヤナセ(柳瀬)ガラセリウム 酸化セリウム - ヤナセ(柳瀬)
(3件のレビュー)

ガラセリウムの成分である酸化セリウムがガラス表面と科学反応を起こし表面のデコボコを除去。ガラスの水垢やキズが取れる。

用途傷、キズ、水垢、水アカ、水あかに。成分酸化セリウム質量(kg)0.12容量(g)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×54繰り返し・詰め替え対応内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40322048YGC-100
2,700
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【研磨の柳瀬】ガラス磨き ガラセリウム YGC-100
ガラセリウムで消えないキズ消してみた!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-31
用途: ガラス磨き
ガレージクリーンフィールド自動車・二輪車・自転車関連業

車両ガラスの作業に使いましたがほとんど落ちません
傷も同様消えません

対象商品 : 40322048
2020-12-15
用途: 浴室ミラーのウロコ取り
株式会社千代田技工

ディスクグラインダーにフエルトバフを付け磨いたら驚くほど綺麗になりました!手磨きでは納得のいく仕上がりにはなりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 40322048
2020-07-24
用途: お風呂場のガラスの積年(10年超!)しつこい水あかの除去
有限会社 PITINN

スポンジを使って軽く 擦りましたら、積年の水あか(カルキ系?)が除去されました! 他社製品の様に、化学薬品系の匂いが残らないのが お風呂場やキッチンで使うのに良いですね!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする