曜日別特売

DCモーター 30cm床置き扇風機 風量無段階調節

DCモーター 30cm床置き扇風機 風量無段階調節 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

30cmDC床置き扇風機 。超低速運転(超微風可能)。DCモーター仕様。風量切り替え無段階。

用途おしゃれ扇風機、リビング扇、DC扇風機、DC扇、床置き扇風機、床置扇、ボックス扇風機、サーキュレーターとして。省エネ、エコ、eco、循環、節電に。機能超低速運転(超微風可能)ハネ径(cm)30質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)21電源コード(m)1.8ハネ枚数4保証期間お買い上げ日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×20×40風量調整無段階内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40333677YMY-D30(W)ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
40333686YMY-D30(B)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40333677
2021-05-24
用途: サーキュレーターとして使用
オフィス鷹フォトハウス千葉

無段階スピードは良いけど、羽のバランスが悪く、けっこうブレたりうるさいです。
羽の成形が良くない。価格からしてこういう仕様なんでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする