渡辺泰
シート押さえT型ストロング
(1件のレビュー)
やわらかい土でも抜けにくい、マルチや防草シートの押さえに使用いただけます。
種類
T形
材質
ポリプロピレン
色
グレー
幅(cm)
10
長さ(cm)
12
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40319923
‐
1袋(10本)
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40319939
‐
1袋(30本)
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください