モノタロウ

緩衝マット

緩衝マット - モノタロウ緩衝マット - モノタロウ緩衝マット - モノタロウ緩衝マット - モノタロウ緩衝マット - モノタロウ緩衝マット - モノタロウ緩衝マット - モノタロウ緩衝マット - モノタロウ
(10件のレビュー)

精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。
芯材に優れた緩衝性をもつ旭化成のサンテックフォーム(R)を使用しています。
気泡どうしが隣接しない独立気泡構造となっており、割れ、欠けに強く、極めて高い衝撃吸収性をもっています。
また、繰り返し衝撃に対して変形・緩衝性能の劣化が非常に少ないことも特徴の1つです。
表面生地として使われているのが国産ブランドターポリン。
上質な国産ブランドターポリンを高周波プレスで熱溶着することにより、強力な接着を実現しています。

用途精密機器の輸送に。材質(生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム厚さ(mm)50ブルー内容量1枚
注意
※用途以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40508467-600×400
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
40508494-1000×400
4,798
5,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
40508519-800×600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
40508537-1000×600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40508537
2026-01-20
用途: 重量物段差落下衝撃緩衝
建設業・工事業

重いものを10cm程度の段差の下に下ろす時。
衝撃緩衝マットとして、着地させる。
行きすぎずに、止まる、止める。実に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 40508467
2024-05-28
用途: 荷物の固縛

ちょうどよいサイズで、軽く丈夫で、へたったり破れたりしません。
長持ちするのでコスパが良いです。
色のバリエーションが増えるとうれしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 40508467
2024-04-02
用途: 軽貨物車両の荷台に荷物を積み込む際
みっちゃんサービス運輸・通信業

カーゴスペースに突起物(ドアハンドル、シートベルト固定ボルト)があり商品に傷がつく事がありましたが、一切無くなり大変重宝しています。

対象商品 : 40508537
2023-11-27
用途: 絵画の配達用に使用しました。
運輸・通信業

クッション厚くしっかり養生できて使いやすかったです。

対象商品 : 40508467
2022-11-21
用途: トラック輸送の緩衝材として
株式会社コイケショウテンサービス業

価格以上の品質でした。
適度な厚さと弾力があり表面の素材もしっかりしています。
また是非購入したいです。

対象商品 : 40508537
2022-11-30
用途: トラックの荷台緩衝用
サービス業

使用感は問題ありません。しいてあげるなら色を増やして欲しい

対象商品 : 40508537
2022-08-17
用途: 機械の輸送時の養生に使用
有限会社青梅港運送

6コマあり綺麗に折れ曲がるので、いびつな装置、機械にフィットして確実に養生できます。
また、価格も低価格なので、必要な時は、リピートしたいです。

対象商品 : 40508519
2020-12-18
用途: 機械の運送時の保護

大きさも色々あり、丁度良い大きさを選べて重宝しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする