アーネスト
コンロ奥カバー&ラック
魚焼きグリルの排気口を油などの汚れからカバーできる。上に調味料や鍋などを置いてラックとしても使える。コンロ幅75cm、コンロ高さ1.5cm以下に対応。
用途
ラック、キッチン収納、調味料ラック、スパイスラック、コンロ奥カバー、コンロ奥ラック、コンロガード、コンロラック、コンロカバー、コンロサイドラックとして。収納、コンロ奥、すき間、隙間、隙間収納に。
材質
スチール
質量(kg)
1
耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×140×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40326327
A-77098
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください